※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの 各種パレット
ワコーパレットの メッシュパレット
パレボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57139864
品番
WE-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ構造で強度に優れています。フォークリフトによる荷役が容易にできます。最も普及しているサイズです。
最大積載量(kg)
1000
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×1000×1040
用途
各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。
トラスコ品番
215-0760
質量(kg)
64
高さ(mm)
1040
奥行(mm)
741
間口(mm)
1070
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
97
扉開閉方式
半開
積載段数(段)
4
有効内寸法・間口(mm)
1140
有効内寸法・奥行(mm)
950
有効内寸法・高さ(mm)
900(最内)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません