サンキン
サンキンの 各種パレット
サンキンの メッシュパレット
造船用パレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57140135
品番
Z-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
質量(kg)
83
最大積載荷重(kg)
1500
間口W×奥行D×高さH(mm)
1000×800×850
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
955×780×696
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
890×466
脚高(mm)
100
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
955×780×696(最内)
線径(mm)
6
最大積載段数
4
金網ピッチ(mm)
50×50
扉開閉方式
全開
トラスコ品番
217-6886
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57140135
Z-3
53483913
Z-3
サンキンパレット 造船用パレット
サンキン
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました