Z-4 造船用パレット サンキン 57140144 Z-4 造船用パレット サンキン 57140144

造船用パレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57140144 品番Z-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。

質量(kg)103 最大積載荷重(kg)2000 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1155×980×746 フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)1090×666 脚高(mm)100 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1155×980×746(最内) 線径(mm)6 最大積載段数4 金網ピッチ(mm)50×50 扉開閉方式全開 トラスコ品番217-6884
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57140144 Z-4 53483929 Z-4 サンキンパレット 造船用パレット サンキン サンキンパレット 造船用パレット サンキン 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする