ソフキャッチEX-FIT セーフティ ニトリルゴム クレーターパーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57141709 品番A-352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。
高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。
スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質手袋/高強力ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル コーティング部/ニトリルゴム ヘザーグレー ゲージ数13 規格EN388:2016規格 耐切創性B 機能耐切創 用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業 アズワン品番65-2077-37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57141709 A-352 16515156 A-472 ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ニトリルゴムコート おたふく手袋 ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ニトリルゴムコート おたふく手袋 1双 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする