耐切創手袋 10G スベリ止め付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57141903 品番 MWK-921
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。
綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。
様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質手袋/アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン スベリ止め部/塩化ビニール ゲージ数10 規格EN388:2016規格 耐切創性D 機能耐切創 入数(双)1 用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業 アズワン品番65-2077-45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57141919
2022-11-07
用途:
製品の梱包等
卸売・小売業

耐切創等の使用感は良いが、防水性があれば更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする