特長画像5

E464B-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57144179 E464B-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57144179 E464B-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57144179 E464B-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57144179 E464B-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57144179 E464B-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57144179

ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(脚部)ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)サンドウォールナット スタッキング床積4脚 注文コード57144179 品番E464B-M15-KH
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は色・スタッキングなど118種類から選べます 他の種類を見る

ラウンジエリアにも調和する木の風合いと洗練されたデザインが魅力です。

用途ミーティング用 トラスコ品番657-2195 材質張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)1045 奥行(mm)540 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)715 座幅(mm)390 座奥行(mm)450 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック スタッキング床積4脚 色(座面)ブラック 色(背面)サンドウォールナット キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする