ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの 布張り(ファブリック)チェア
アームチェアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
材質
張地:張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、肘:アルダー無垢材塗装仕上
注文コード
57149307
品番
ZRE175SW10-BK
参考基準価格(税別)
¥240,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0358
材質
張地:張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、肘:アルダー無垢材塗装仕上
幅(mm)
500
色
ブラック
高さ(mm)
700
品名
アームチェアー
奥行(mm)
690
間口(mm)
700
張地
ビニールレザー
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,600
/
税込
¥
12,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません