ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの 布張り(ファブリック)チェア
アームチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
材質
張地:布張り、肘部:ナラ無垢材ウレタン塗装仕上
注文コード
57149316
品番
ZRE165SF-NBR
参考基準価格(税別)
¥148,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0386
材質
張地:布張り、肘部:ナラ無垢材ウレタン塗装仕上
幅(mm)
520
色
ブラウン
高さ(mm)
725
品名
アームチェアー
奥行(mm)
720
間口(mm)
680
張地
布
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません