ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの 布張り(ファブリック)チェア
アームレスチェアー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57149395
品番
ZRE162N-GL
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
681-0367
材質
張地:ビニールレザー張り、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプクロームメッキ仕上
幅(mm)
521
色
グレー
高さ(mm)
700
品名
アームレスチェアー
奥行(mm)
613
間口(mm)
521
張地
ビニールレザー
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません