アームレスチェアー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57153760 品番 ZRE156S-BRU
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
トラスコ品番690-5830 幅(mm)560 ブラウン 高さ(mm)695 品名アームレスチェアー 奥行(mm)560 間口(mm)560 張地ビニールレザー張り グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする