ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
パーソナルテーブル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57154749
品番
KSE0645MB-MDW
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
690-7457
高さ(mm)
718
奥行(mm)
450
間口(mm)
785
材質(天板)
メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチールパイプメラミン焼付塗装、キャスター:Φ57双輪ウレタンキャスター(ストッパー2カ所付)、幕板:フェルト、カバンフック付、スタック数:床積4台
色(天板)
ミディアムウッド
天板厚さ(mm)
19
有効幅(mm)
脚間:550
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
キャスター有無
有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません