ブックライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57156045 品番 HRN-627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

乾電池式で軽量コンパクトなブックライト。ポケットサイズなのに電球色・昼白色・昼光色と3調色も可能。本や衣類に挟んで使えるから両手が自由に使えます。フレキシブルアームでライトの角度を無制限に調節して手元を照らせます。

材質ABS、AS、シリコン ブラック 質量(g)約30 電源単4電池×1(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:5.5×2.5×8 パターン電球色・昼白色・昼光色 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)電球色:18、昼白色・昼光色:10 連続点灯時間(時間)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする