タッチライトリモコン付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156097 品番HRN-632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

タッチ操作&リモコン操作で点灯するタッチライト。暖色・寒色・MIX色と光色が選べ、光量調節も可能。タイマー機能で消し忘れ防止もできます。卓上ライトとして使用する他、廊下足元の壁に貼り、足元灯として使用したり、クローゼットの中に貼ってクローゼットライトにするなどアイデアで様々な使い方が可能です。

材質ABS、PS、LED、EVA 質量(g)本体:55、リモコン:15 電源本体:単3乾電池×3(別売り)、リモコン:CR2025ボタン電池(テスト電池付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リモコン:3.3×0.7×8.6 直径×高さ(cm)本体:8×3 明るさ(Lm)MIX:約70、暖色:約100、寒色:約110 操作距離リモコン:約80〜100cm(使用状況により異なる) 連続点灯時間(時間)MIX:約10、寒色・暖色:約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする