吊り下げランタンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156106 品番HRN-607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。
乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。

材質ABS、PS、シリコン、鉄 質量(g)110 電源単4乾電池×3(別売り) 直径×高さ(cm)11×14 明るさ(Lm)200 連続点灯時間(時間)約6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする