COB型LEDセンサーライト360°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57156131 品番 HRN-625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。
センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。

材質ABS、PS ブラック 質量(g)100 電源単4乾電池×3(別売り) センサー感知方式赤外線モーションセンサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8 明るさ(Lm)120 センサー感知範囲3m 連続点灯時間(時間)約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする