曜日別特売
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167

YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167
YF-SFU70(B) 冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善) 57156167

冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード57156167品番YF-SFU70(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

幅35.6cmのスリム冷凍庫
ファン式で霜取り不要
70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入ります
クリアケースなので中身が一目で確認可能
ケースは取り出しやすく、水洗いOK
急速急冷モード搭載
耐熱トップテーブル

用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー質量(kg)29ブラック容量(L)70電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.6×55×86.7冷媒R600ノンフロン設計年間消費電力量(kWh/年)265省エネ基準達成率(%)102
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする