用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー
付属品エアタービンブラシ1個、伸縮パイプA1本、伸縮パイプB1本、ホース1本、すき間用吸込口1個、紙パック1枚(本体に装着)
質量(kg)2.7
消費電力(W)1000〜330
電源AC100V (50Hz/60Hz)
吸込仕事率(W)300〜80
集塵容量(L)1.2
運転音(dB)69〜63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2
電源コード5m