1125120012 LEDスリムベスト グリーンクロス 57158669 1125120012 LEDスリムベスト グリーンクロス 57158669 1125120012 LEDスリムベスト グリーンクロス 57158669 1125120012 LEDスリムベスト グリーンクロス 57158669 1125120012 LEDスリムベスト グリーンクロス 57158669

LEDスリムベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57158669 品番 1125120012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LEDスリムベストはシンプルな反射帯付きのベストです。赤色点滅と点灯が切替可能なLED付きのベストです。ベルト幅は5cm、軽量で動き易く、夜間作業時の視認性を向上します。

用途夜間作業、夜間工事などの安全性向上に。 電源単三電池×2本(別売) 着丈(cm)60 腰廻り(cm)80〜120 LED色 モード点灯:点滅(早い、遅い)・点灯 色(本体)蛍光オレンジ LED使用数(個)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする