廣杉計器
βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
4
4
5
8
10
12
6
15
20
25
ピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57160119
品番
TIA-0204-SR
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
4
ねじ径
M2
寸法D×H(mm)
3.5-1.3
寸法SRW(d-t)(mm)
2.9-0.5
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
βチタン(合金チタン)
表面処理(ねじ部)
脱脂
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応