廣杉計器
βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
8
4
5
8
10
12
6
15
20
25
ピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57160207
品番
TIA-2608-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
8
ねじ径
M2.6
寸法D×H(mm)
4.5-1.7
寸法SRW(d-t)(mm)
3.9-0.5
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
βチタン(合金チタン)
表面処理(ねじ部)
脱脂
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応