ユニット
ポケットハンガー(結束バンドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1組(5枚)
1枚
色
緑/白
緑/白
無地
寸法(mm)
272×327
359×240
272×327
359×450
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57162236
品番
340-381
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式
吊り下げ
材質
(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン
仕様
A4ヨコ用
トラスコ品番
826-4056
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
272×327
色
緑/白