ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
雨天用撮影用黒板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57165553
品番
373-16A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
雨天撮影の必需品です。
レインマーカーで記入出来ます。
濡れても文字が消えません。
寸法(mm)
450×600
付属品
レインマーカー×1
トラスコ品番
739-4705
材質
木
質量(kg)
約1
文字内容
工事件名・工事場所・施工者
タイプ
立てかけ式