ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
カード式撮影用黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57165578
品番
373-20
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
撮影時間を大幅に短縮!
配筋カードの色分けで写真整理も楽々に!
寸法(mm)
450×600
付属品
消し具
トラスコ品番
739-4748
材質
木
質量(kg)
約1.2
文字内容
工事件名・撮影場所・撮影年月日・立会者・施工者
タイプ
立てかけ式