ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57168168
品番
484-33
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで狭い場所、部材の撮影に最適。
寸法(mm)
300×450
付属品
消し具
仕様
黒板・立てかけ式
トラスコ品番
741-8809
材質
木
厚さ(mm)
21
文字内容
施工者・立会人