824-54A 非常用ライト ユニット 57170103

非常用ライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57170103 品番824-54A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

発火の恐れのない明かり「ルミカライト」と蓄光標識をワンセットに。
暗がりでも見つけやすく、通路を照らしながら避難することができます。
壁面につけたままスライドして、「ルミカライト」を取り出せます。

付属品ルミカライト(高輝度イエロー/約1時間発光)×1 トラスコ品番818-4166 材質(硬質蓄光版)表:透明塩ビカバー付き、裏:両面テープ付 厚さ(mm)(標識)2、(ルミカライト部)22 寸法(mm)122×361 文字内容非常用ライト 有効期限(年)ルミカライト:製造から約5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57170103 824-54A 25911437 824-54B 非常用ライト標識 ユニット 非常用ライト標識 ユニット 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57170103
2017-08-21
用途:
夜間、緊急時の避難誘導、照明の無い場所での応急作業に対応できるための準備として・・・。
三輪精機株式会社 様

避難出口や通路の持ち出し用照明装置として懐中電灯を常設していたがある程度の期間を経ると電池の自然消耗で暗い、点灯しない等の不具合がありました。もちろん、定期的な点検、交換は必要なのですがなかなかその体制を維持継続することは困難です。本品は、暗い場所でも畜光プレートの標示と約5年の発光能力を維持する携帯ライトとして効力を発揮できる製品と期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする