曜日別特売
NBW-0815-20 NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57177655

NBW-0815-20 NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57177655
NBW-0815-20 NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57177655

NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法t(mm)2.0
寸法d(Φmm)8.0
寸法D(Φmm)15.0
内容量1袋(50個)注文コード57177655品番NBW-0815-20
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥870
販売価格(税別)アウトレット
¥1,698¥791
硬度
70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
寸法t(mm)
2.0
寸法D(Φmm)
15.0
寸法d(Φmm)
8.0
材質
NBR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする