廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法D(Φmm)
24.0
注文コード
57200055
品番
SIW-0924-15G
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
720
種類から選べます
他の種類を見る
硬度
70°(デュロメータタイプA)
、64°(IRHD 参考値)
材質
シリコンゴム
色
灰色
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
24.0
寸法d(Φmm)
9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応