曜日別特売
T-H-SP-M18×2.5 スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO 57220187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-H-SP-M18×2.5 スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO 57220187
T-H-SP-M18×2.5 スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO 57220187

スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M18×2.5
全長(mm)100
シャンク径(mm)14
内容量1本注文コード57220187品番T-H-SP-M18×2.5
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

一般鋼向けのスパイラルタップです。

用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
呼び寸法M18×2.5精度JIS2級ねじ長さ(mm)37シャンク径(mm)14材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理トラスコ品番818-8197全長(mm)100質量(g)109ピッチ(mm)2.5下穴径(Φmm)15.5シャンク四角部(mm)11突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39408564
2021-09-29
用途: 止まり穴のめねじ立て
製造業

ハンドタップとしての使用です。切子の排出がスムーズで、切削抵抗も低く使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39408582
2017-09-13
用途: 蝶番のサラビス取付

キリコがみるみる外に出てきてよく切れるが力を入れすぎると折れる、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする