TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57220826
品番
HR15.01
参考基準価格(税別)
¥16,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
刃径(mm)
15.01
材質
高速度鋼(HSS)
刃長(mm)
85
全長(mm)
175
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
818-9586
刃数
8
質量(g)
210
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
11
シャンク径(mm)
15.01