簡易ミニ風速計(風速・温度)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57222122 品番THS-MN
参考基準価格(税別)¥16,990 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。
バックライト機能付で見やすいです。
風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付です。
Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。

用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。 トラスコ品番787-9776 質量(g)152 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 測定項目風速、温度 精度±(3%rdg+0.4m/s) 測定方式ベーン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175 分解能0.1(m/s) 温度測定範囲(℃)0〜50 風速測定範囲(m/s)1.0〜30.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222122
2020-08-06
用途:
風速を測る時
株式会社クリエート 様 (建設業・工事業)

ボタンひとつなので、単純に操作しやすいです。
温度も測れて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする