曜日別特売
TRP-SL03 樹脂エルボプラグ TRUSCO 57222296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂エルボプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
管接続口径R3/8
内容量1個注文コード57222296品番TRP-SL03
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

狭い個所での脱着に大変優れています。
エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。相手側取付サイズRc3/8使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番819-5063形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)8使用温度範囲(℃)0~50管接続口径R3/8ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする