※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの ボールプランジャー
プランジャー(はめ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57223014
品番
T5E-R
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
外径(mm)
5
ストローク(mm)
1
用途
本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5535
全長(mm)
6
材質(本体)
樹脂(POM)
質量(g)
0.4
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
50
ボール径(Φmm)
4
耐荷重(N)
6〜9.4