※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57225586 品番 TRP10.4-5.0-2MY
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1袋2m入りの使いきりサイズです。

材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)2 特性絶縁 トラスコ品番799-3021 質量(g)33.5 収縮前内径(Φmm)10.4±0.4 色(袋)黄×1本 用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 使用温度範囲(℃)-55〜125 適合規格UL224 収縮温度90℃ 収縮率(%)50以上 収縮後内径(Φmm)5 収縮後肉厚(mm)0.56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-21
用途:
PC電源ケーブル作成
その他業種

多少サイズが小さくてもラジオペンチで穴径を広げても、熱したら縮まりました。
しかし、サイズの合った物を購入奨めます
使用感は普通です

1人が参考にしています
対象商品:
57225543
2022-10-14
用途:
製品開発の試作用
電気・ガス・熱供給・水道業

可もなく不可もないです。
普通に使えます。
お値段は手ごろです。

対象商品:
57225805
2019-11-20
用途:
熱収縮チューブ本来の使い方ではないのですが・・・キャンプ用コッヘルの取っ手のカバーに使います。
その他業種

熱収縮チューブ本来の使い方ではないのですが・・・キャンプ用コッヘルの取っ手のカバーに使います。素手では熱い取っ手のカバーにします。熱収縮チューブが断熱してくれて具合が良いです。

対象商品:
57225796
2019-11-20
用途:
熱収縮チューブ本来の使い方ではないのですが・・・キャンプ用コッヘルの取っ手のカバーに使います。
その他業種

熱収縮チューブ本来の使い方ではないのですが・・・キャンプ用コッヘルの取っ手のカバーに使います。素手では熱い取っ手のカバーにします。熱収縮チューブが断熱してくれて具合が良いです。

対象商品:
57225647
2017-09-01
用途:
電子回路の組み立て
その他業種

何の問題も無く期待通りの商品ですが、一つ希望を申し上げるならサイズ表示を大きく両面に大きく色違いで識別示して欲しい。
(同様な品物を現在8種類使用中ですので)

1人が参考にしています
対象商品:
57225674
2017-07-19
用途:
ケーブルの修理
その他業種

白色の小分けがやっと見つかり、充電器の修理ができきます。

対象商品:
57225708
2020-07-11
用途:
コードの保護等

コード類の保護に用いている。特記事項は無く普通である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする