TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット
TRUSCOの 電動工具対応ソケット
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57226338
品番
T4-17ASL-100
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
819-1178
セット内容
ピン、Oリング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
100
質量(g)
238