TRUSCO
TRUSCOの エンジン関連
TRUSCOの オイルフィルター関連工具
TRUSCOの グリッププライヤータイプオイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57228483
品番
TOFW-280
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
用途
オイルフィルタの取り外しに。
トラスコ品番
818-4145
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
280
質量(g)
620
適合径(Φmm)
45〜130