TRUSCO
TRUSCOの エンジン関連
TRUSCOの ホース関連工具
TRUSCOの ピンチオフプライヤ
ピンチオフプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57228517
品番
TPP-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
狭い箇所でのホース等の挟み、ロッキング作業に最適です。
用途
ホース類閉塞作業用工具。
トラスコ品番
818-3841
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
285
質量(g)
440
最大口開き(mm)
100
口開き(mm)
100
注意
※保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。