電着ダイヤモンドディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57229472 品番 TEDW-1200
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。

粒度1200 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 トラスコ品番818-8196 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57229472
2024-09-11
用途:
ドリルの研磨
その他業種

使い始めたばかりなので耐久性は不明。
1200番とかなり細かな番手なので、研磨傷は目立たないし、かなり綺麗に研磨できると思うのに、研磨速度にも不満が無い。
初期の性能が1年くらい継続するなら不満は全く無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする