TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ハンドラッパー
GCハンドラッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57229524
品番
TGC-120
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
握りやすいハンドル付きのGC砥石です。
ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
粒度
120
用途
鎌などの刃研ぎに。
仕様
刃研ぎ用
トラスコ品番
790-2778
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
質量(g)
22