二眼型セーフティグラス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57230145 品番MS-0106A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

メタルフレームタイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換、ノーズパッド、サイド付 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番819-1276 質量(g)40 材質(フレーム)メッキ処理 規格品ANSI規格品(Z87.1) テンプル色金色 レンズ厚さ(mm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする