※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-H185 オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCO 57230172 TA-H185 オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCO 57230172 TA-H185 オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCO 57230172

オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57230172 品番TA-H185
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。

仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル トラスコ品番787-9857 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)100 レンズ色クリア フレーム穴あき 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする