TLK-5010B 蛍光ラインテープ TRUSCO 57232446 TLK-5010B 蛍光ラインテープ TRUSCO 57232446 TLK-5010B 蛍光ラインテープ TRUSCO 57232446 TLK-5010B 蛍光ラインテープ TRUSCO 57232446 TLK-5010B 蛍光ラインテープ TRUSCO 57232446

蛍光ラインテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57232446 品番 TLK-5010B
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。

ブルー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリ塩化ビニール 粘着剤アクリル系 粘着力17N/25mm 特性蛍光 主な用途表示・安全用 用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 トラスコ品番783-1871 質量(g)214 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57232306
2020-03-22
用途:
害動物への対策
市川工房 様 (その他業種)

猪は青の蛍光テープを嫌うとの情報あり、貼付してみました。
効果は短期間で確認できていませんが、コスト高、多く使用できるような
蛍光テープはありませんか?
ちなみに当商品は両面タイプです。(そのため高価かも???)

3人が参考にしています
対象商品:
57232333
2020-06-09
用途:
オフィス内の整理
サービス業

廃棄の目印にするためにピンク購入。
とても目立つので一目で廃棄物と分かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする