黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57233734 品番 NB-308GA-R
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
ワッシャー:黒 ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)8 ねじ径M3 表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D×H(mm)8×3(G) 寸法RW(d-t)(mm)7.6-1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする