GBC-S3M ボンベカバー TRUSCO 57235623 GBC-S3M ボンベカバー TRUSCO 57235623 GBC-S3M ボンベカバー TRUSCO 57235623 GBC-S3M ボンベカバー TRUSCO 57235623 GBC-S3M ボンベカバー TRUSCO 57235623

ボンベカバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57235623 品番 GBC-S3M
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。

適合ボンベ酸素瓶(3[[立米]]) 材質ポリエチレン トラスコ品番797-3047 シルバーグレー 質量(g)131 タイプ標準タイプ 寸法(長さL×幅W)(mm)1000×330
注意
※「防炎」は「不燃」とは異なり「燃えにくい」性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃えあがらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。
※SBタイプは絶対に火花を当てないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
溶接

外部で溶接加工の仕事の時紫外線対策ができてとても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする