TMRF-1 ミニマムローラーハンドル TRUSCO 57235824

ミニマムローラーハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)1
全長(mm)285
内容量1本注文コード57235824品番TMRF-1
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

軽量で取り回しの良いハンドルです。
塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。

用途ミニマムローラー専用ハンドル。ローラーサイズ(inch)1トラスコ品番789-8908軸径(Φmm)3幅(mm)32全長(mm)285質量(g)40種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 鉄骨製手摺の塗装

細いハンドルを探していました
狭い材料にぴったり合うので良かったです

対象商品 : 57235842
2023-06-19
用途: 液体の塗布

小さめの部品に液体を塗布する際に使用。サイズが丁度良く使いやすい。

対象商品 : 57235824
2022-04-14
用途: 鉄骨構造物の塗装作業

ミニマムローラーは刷毛塗りなどで狭い所などでもしっかり入り込んで塗り残しなどなくしっかり塗装できるので使いやすいです。1インチのローラーが使えるので大変重宝しております。

対象商品 : 57235833
2022-06-25
用途: 破風・雨樋の塗装
建設業・工事業

少ししなるけど許容範囲です。
安くていいです。またリピート買いするとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする