ミニマムローラーハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57235833 品番 TMRF-2
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

軽量で取り回しの良いハンドルです。
塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。

ローラーサイズ(inch)2 用途ミニマムローラー専用ハンドル。 トラスコ品番789-8916 軸径(Φmm)3 幅(mm)50 全長(mm)285 質量(g)45 種類ハンドル 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル部)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
鉄骨製手摺の塗装

細いハンドルを探していました
狭い材料にぴったり合うので良かったです

対象商品:
57235842
2023-06-19
用途:
液体の塗布

小さめの部品に液体を塗布する際に使用。サイズが丁度良く使いやすい。

対象商品:
57235824
2022-04-14
用途:
鉄骨構造物の塗装作業

ミニマムローラーは刷毛塗りなどで狭い所などでもしっかり入り込んで塗り残しなどなくしっかり塗装できるので使いやすいです。1インチのローラーが使えるので大変重宝しております。

対象商品:
57235833
2022-06-25
用途:
破風・雨樋の塗装
建設業・工事業

少ししなるけど許容範囲です。
安くていいです。またリピート買いするとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする