※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
セミボルトレス軽量棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57237924
品番
SBL-4633-W
参考基準価格(税別)
¥27,120
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
耐荷重(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×300×1200
棚段数(段)
3
色
ホワイト
トラスコ品番
778-6263
質量(kg)
25.9
高さ(mm)
1205
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
312
間口(mm)
1812
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
有効間口(mm)
1726
均等耐荷重(kg/台)
600
棚板内寸・間口(mm)
1732
均等耐荷重(kg/段)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。