バーキンタ
バーキンタの 厨房機器・設備・調理機械
バーキンタの その他業務用厨房装置類
バーキンタの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
バーキンタ 長柄ブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57239519
品番
66702152
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
金属検出機で検出できる樹脂を利用した食品、医薬品現場などで安心してご利用いただける製品シリーズです 。
ブラシ素材が金属検出器で検出できます。
材質
ブラシ:PBT(鉄成分入り)/ブラシ台:ポリプロピレン
質量(g)
220
毛丈(mm)
55
耐熱温度(℃)
134(ブラシ部)
サイズ(mm)
幅48×全長410