曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の ボウル
たまごこしボウル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57240088
品番
CH-2100
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
こしたり、器に入れたりが面倒な茶碗蒸しもこれなら「混ぜる」「こす」「注ぐ」がひとつでできる!
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
ー20〜140
サイズ(mm)
148×200×H122