TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
軽中量ボルトレス棚M2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1760
奥行(mm)
609
高さ(mm)
1807
注文コード
57241013
品番
M2-6663B
参考基準価格(税別)
¥41,370
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
棚段数(段)
3
間口(mm)
1760
奥行(mm)
609
高さ(mm)
1807
棚板内寸・間口(mm)
1716
質量(kg)
47.3
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
780-1424
タイプ
連結型
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)
1807
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1760×609×1807
有効間口(mm)
1716
外寸法・奥行(mm)
609
外寸法・間口(mm)
1760
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません