※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-6646B 軽中量ボルトレス棚M2型 TRUSCO 57241232 M2-6646B 軽中量ボルトレス棚M2型 TRUSCO 57241232

軽中量ボルトレス棚M2型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1760 奥行(mm)459 高さ(mm)1807 注文コード57241232 品番M2-6646B
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は間口・奥行・高さなど48種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)1500 グレー 棚段数(段)6 間口(mm)1760 奥行(mm)459 高さ(mm)1807 棚板内寸・間口(mm)1716 質量(kg)70.8 材質(本体)スチール トラスコ品番780-1408 タイプ連結型 棚段数6 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人40分 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×459×1807 有効間口(mm)1716 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)459 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)1760 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする